Références
INA :RNAO35X45X26
Rubix :0269-1006961
Fabricant :0000056300000
EAN :4012802446845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO35X45X26 QMC 1 INA
Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Ina rnao 35x45x26 roulement à aiguilles sans bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | rnao..-zw-asr1 |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,46 € HT
/ unité
120,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours