Roulement à aiguilles INA NK22/16-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK22/16-XL
Rubix :0269-1005482
Fabricant :0507540410000
EAN :4012802953107
ROULEMENT AIGUILLES NK 22/16-XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 22/16-XL QMC 5 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur16 mm
Sérienk..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
25,35 € HT
/ unité
30,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h