Roulement à rouleaux coniques SKF 47487/47420 X, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 69.86 mm | Largeur : 32.54 mm
Roulement à rouleaux radial conique à rangée unique - Norme ABMA (préfixe K-) et non standard
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :47487/47420 X
Rubix :0301-1356502
Fabricant :167119
EAN :7316573305682


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,86 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 32,54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 47487/47420X SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720, démontables, réglés ou par paires, à une rangée, non étanches, cage en tôle d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,86 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 32,54 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,99 € HT
/ unité
245,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours