Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-L44649, Diamètre intérieur : 26.988 mm | Largeur : 14.732 mm

Cône monté, cage tole

Voir les informations techniques

Références

NTN :4T-L44649
Rubix :0281-1088159
EAN :4547359483154
CONE L44649 4T-L44649 BOW

Résumé technique

Diamètre intérieur26,988 mm
Largeur14,732 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE L44649 4T-L44649 BOW


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Cône monté, cage tole

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur26,988 mm
Largeur14,732 mm
Jeu Radialcn
Sérietrb inch
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
16,87 HT
/ unité
20,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.