Roulement à rouleaux coniques SNR 30304A, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16.25 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :30304A
Rubix :0302-1017846
Fabricant :30304A
EAN :3413520093198




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30304 A 30304.A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 30300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8200 rpm |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33,6 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,78 € HT
/ unité
27,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h