Roulement à rouleaux coniques FAG KLM806649-LM806610, Diamètre extérieur : 88.9 mm | Diamètre intérieur : 53.975 mm | Largeur : 13.492 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :KLM806649-LM806610
Rubix :0255-1030850
Fabricant :0382796650000
EAN :4064328811973
ROULEMENT KLM 806649. LM806610 RLX CONIQUES -COTES POUCES FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur53,975 mm
Diamètre extérieur88,9 mm
Largeur13,492 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT KLM 806649. LM806610 RLX CONIQUES -COTES POUCES FAG


Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur53,975 mm
Diamètre extérieur88,9 mm
Largeur13,492 mm
Jeu Radialcn
Sériek-series
Matièreacier
Vitesse limite8000 rpm
Largeur totale du roulement19,05 mm
Charge statique de base, radiale - C0r78000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr59000 N
54,62 € HT
/ unité
65,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.