Roulement à rouleaux coniques NTN 33020U, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 39 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :33020U
Rubix :0281-1023587
EAN :4547359530124




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33020 33020U NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 390000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 224000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,49 € HT
/ unité
263,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h