Roulement à rouleaux coniques Timken 30322, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 54.5 mm
Roulement à rouleaux coniques série 303
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :30322
Rubix :0311-1266379
Fabricant :190031163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 54,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30322 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 54,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | ts |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,35 € HT
/ unité
1 303,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours




