Roulement à rouleaux coniques Timken 6535, Diamètre extérieur : 161.925 mm | Diamètre intérieur : 53.975 mm | Largeur : 88.9 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :6535
Rubix :0311-1046423
Fabricant :100044502
EAN :0053893148588
CUVETTE 6535 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur53,975 mm
Diamètre extérieur161,925 mm
Largeur88,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 6535 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur53,975 mm
Diamètre extérieur161,925 mm
Largeur88,9 mm
Jeu Radialcn
218,64 HT
/ unité
262,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.