Roulement à rouleaux coniques SNR 32024 A, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 38 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :32024 A
Rubix :0302-1017902
Fabricant :32024A
EAN :3413522129260


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32024 A 32024.A - SUR DEMANDE SNR
Le roulement à une rangée de rouleaux coniques est disponible en dimensions métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en pouces (norme ABMA, série métrique incluant J). Le roulement à une rangée de rouleaux coniques est le plus utilisé et est généralement monté en opposition.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3700 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Norme | ISO 355;JIS B 1512 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,85 € HT
/ unité
315,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours