Roulement à rouleaux coniques NSK 30202J, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30202J
Rubix :0294-1017817
EAN :00029176022333
ROULEMENT A RLX CONIQ 30202 J SUR DEMANDE NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30202 J SUR DEMANDE NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11,75 mm
Jeu Radialcn
28,21 € HT
/ unité
33,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.