Roulement à rouleaux coniques Timken JM511946-9X041, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 28 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :JM511946-9X041
Rubix :0311-1095855
Fabricant :JM511946/JM511910
EAN :0053893100234
ASSEMBLAGE JM511946-9X041 JM511946/910 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ASSEMBLAGE JM511946-9X041 JM511946/910 TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720.

Points forts

Les roulements à une rangée de rouleaux coniques ont un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une "force d'appui" qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'appui empêche les rouleaux de s'écarter de l'apex, ce qui les maintient positivement alignés et placés contre la grande nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicules ; Configurations de différentiels et de pignons ; Roulements de convoyeurs ; Broches de machines-outils ; Roues de remorques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
Sériem511900
Cageacier
Largeur totale du roulement28 mm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r195000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
250,67 € HT
/ unité
300,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.