Roulement à rouleaux coniques SKF 30208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :30208
Rubix :0301-1410943
EAN :7316577426574
ROULEMENT A RLX CONIQ 30208 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30208 SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19,75 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite8500 rpm
Largeur totale du roulement19,75 mm
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75800 N
34,03 € HT
/ unité
40,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.