Roulement à rouleaux coniques Timken 30224-90KA1, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :30224-90KA1
Rubix :0311-1017838
Fabricant :101752492
EAN :0053893438412
ROULEMENT A RLX CONIQ 30224 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30224 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
436,31 € HT
/ unité
523,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.