Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-30214, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 26.25 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-30214
Rubix :0281-1393918





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 26,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 4T-30214 NTN
Roulement à rouleaux coniques en cotes métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) à une rangée à cage métallique. Généralement monté par paire pour une meilleure résistance à charges axiales.
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 26,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 30200 |
| Vitesse limite | 3900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 162000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,61 € HT
/ unité
516,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours