Roulement à rouleaux coniques FAG 33115>B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :33115>B
Rubix :0255-1017999
Fabricant :0956572660000
EAN :4064327198297
ROULEMENT A RLX CONIQ 33115 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33115 FAG


Roulements à rouleaux coniques 331, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Série331
Vitesse de référence3300 rpm
Vitesse limite5400 rpm
Largeur totale du roulement37 mm
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr178000 N
145,44 € HT
/ unité
174,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.