Roulement à rouleaux coniques Timken 632, Diamètre extérieur : 136.525 mm | Diamètre intérieur : 71.438 mm | Largeur : 31.75 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :632
Rubix :0311-1091017
Fabricant :100032040
EAN :0053893070957
CONE 632 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur71,438 mm
Diamètre extérieur136,525 mm
Largeur31,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 632 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur71,438 mm
Diamètre extérieur136,525 mm
Largeur31,75 mm
Jeu Radialcn
Série635
Cageacier
Largeur totale du roulement41,278 mm
NormeISO
Charge statique de base, radiale - C0r298000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr276000 N
159,14 € HT
/ unité
190,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.