Roulement à rouleaux coniques SKF 563/Q, Diamètre extérieur : 127 mm | Diamètre intérieur : 104.18 mm | Largeur : 28.575 mm
Bagues extérieures
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :563/Q
Rubix :0301-1356126
Fabricant :211074
EAN :7316572324035


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 104,18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Largeur | 28,575 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 563/Q SKF
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, steel plate cage, optimized contact geometry and surface texture.
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 104,18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Largeur | 28,575 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,01 € HT
/ unité
64,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours