Roulement à rouleaux coniques Timken 33013, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à rouleaux coniques série 330
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33013
Rubix :0311-1017989
EAN :0053893046334





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33013 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € HT
/ unité
134,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h