Roulement à rouleaux coniques FAG 31316-XL, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :31316-XL
FAG :31316-XL
Rubix :0255-1017870
Fabricant :0854333220000
EAN :4064328764941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31316 FAG
Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 42,5 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 270000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 285000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,94 € HT
/ unité
488,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours