Roulement à rouleaux coniques SKF L 44610/Q, Diamètre extérieur : 50.292 mm | Diamètre intérieur : 41 mm | Largeur : 10.668 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :L 44610/Q
Rubix :0301-1024689
Fabricant :66072
EAN :7316570606843


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,292 mm |
| Largeur | 10,668 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ L44610 Q SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Points forts
- Peuvent être combinés avec des cônes de la même série
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,292 mm |
| Largeur | 10,668 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ unité
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h