Roulement à rouleaux coniques SKF 32032 X/DF, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 102 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32032 X/DF
Rubix :0301-1104359
Fabricant :37767
EAN :7316570002867
ROULEMENT A RLX CONIQ 32032X/DF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32032X/DF SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur102 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence1600 rpm
Vitesse limite2400 rpm
Largeur totale du roulement102 mm
Charge statique de base, radiale - C0r1560 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr912 N
3 524,07 € HT
/ unité
4 228,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.