Roulement à rouleaux coniques SKF 358 X/354 X, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 21.692 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :358 X/354 X
Rubix :0301-1475984
EAN :7316577453419
ROULEMENT A RLX CONIQ 358 X/354 X SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur21,692 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 358 X/354 X SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur21,692 mm
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite8000 rpm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,68 HT
/ unité
224,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.