Roulement à rouleaux coniques SKF LM 29749/710/QCL7CVA607, Diamètre extérieur : 65088 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 19.024 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 29749/710/QCL7CVA607
Rubix :0301-1356051
Fabricant :91733
EAN :7316570744583
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 29749/710/QCL7CVA607 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur65088 mm
Largeur19,024 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 29749/710/QCL7CVA607 SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur65088 mm
Largeur19,024 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Vitesse de référence7500 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Largeur totale du roulement18034 mm
Charge statique de base, radiale - C0r57 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr42,9 N
43,17 € HT
/ unité
51,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.