Roulement à rouleaux coniques Timken 32321, Diamètre extérieur : 225 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 63 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :32321
Rubix :0311-1288436
Fabricant :190000422
EAN :0053893770192


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 63 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32321 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 270,85 € HT
/ unité
1 525,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours




