Roulement à rouleaux coniques NSK 30204J, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15.25 mm
Roulement à rouleaux coniques 302 J
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :30204J
Rubix :0294-1017819
Fabricant :30204J N
EAN :00029176000843


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30204 J NSK
Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.
Applications
Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,12 € HT
/ unité
28,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours