Roulement à rouleaux coniques SKF M 88043/QCL7C, Diamètre extérieur : 62.862 mm | Diamètre intérieur : 30162 mm | Largeur : 22.695 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :M 88043/QCL7C
Rubix :0301-1356022
Fabricant :48847
EAN :7316570997545
ROULEMENT A RLX CONIQ M 88043/QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30162 mm
Diamètre extérieur62,862 mm
Largeur22,695 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M 88043/QCL7C SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30162 mm
Diamètre extérieur62,862 mm
Largeur22,695 mm
Jeu Radialcn
Sériem 880
Vitesse de référence0 rpm
Vitesse limite0 rpm
Largeur totale du roulement22,28 mm
Charge statique de base, radiale - C0r69,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55 N
56,50 € HT
/ unité
67,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.