Roulement à rouleaux coniques FAG 31309-XL, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :31309-XL
Rubix :0255-1017863
Fabricant :0849956880000
EAN :4064327945112


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31309 A FAG
Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4650 rpm |
| Vitesse limite | 8600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27,25 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 108000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,08 € HT
/ unité
117,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h