Roulement à rouleaux coniques NSK 30302J, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 13 mm

Roulement à rouleaux coniques 320 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30302J
Rubix :0294-1017845
Fabricant :30302J N
EAN :00029176000959
ROULEMENT A RLX CONIQ 30302 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30302 J NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Jeu Radialcn
28,95 HT
/ unité
34,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.