Roulement à rouleaux coniques FAG JK0S070-A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 26.5 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :JK0S070-A
Rubix :0255-1301344
Fabricant :0167316030000
EAN :4012801155205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 26,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT JK0S070-A FAG
Roulements à rouleaux coniques JK0S, roulement à 1 rangée de rouleaux coniques, joint à lèvre d'un côté, série de diamètres 0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 26,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | jk0s..-a |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 2900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 159000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,42 € HT
/ unité
238,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours