Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33005, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-33005
Rubix :0281-1296887
EAN :4547359529944
ROULEMENT A RLX CONIQ 33005 4T-33005 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33005 4T-33005 NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r40500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
36,21 € HT
/ unité
43,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.