Roulement à rouleaux coniques NTN 32312C, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 48.5 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniques

Références

NTN :32312C
Rubix :0281-1133942
EAN :4547359529661
ROULEMENT A RLX CONIQ 32312C 32312C NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur48,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32312C 32312C NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur48,5 mm
Jeu Radialcn
Série32300
Matièreacier
Cageacier
NormeISO 355
229,60 € HT
/ unité
275,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.