Roulement à rouleaux coniques FAG 32217-XL, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 36 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32217-XL
FAG :32217-XL
Rubix :0255-1017929
Fabricant :0923703900000
EAN :4064328810174
ROULEMENT A RLX CONIQ 32217 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32217 A FAG


Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Série322
Cageacier
Vitesse limite5700 rpm
Largeur totale du roulement38,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r305000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr285000 N
205,58 € HT
/ unité
246,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.