Roulement à rouleaux coniques FAG KLM29748-LM29710, Diamètre extérieur : 65.088 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 18.034 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :KLM29748-LM29710
Rubix :0255-1030841
Fabricant :0382795840000
EAN :4012801045414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,034 mm |
Détails articles : ROULEMENT KLM 29748. LM 29710 RLX CONIQ COTES POUCES FAG
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720 K-Series, en dimensions pouces, démontables, réglés ou par paires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,034 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | k-series |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 18,034 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 450000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,96 € HT
/ unité
63,55 € TTC
- Epuisé