Roulement à rouleaux coniques SKF 32311 B/CL7C, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 45.5 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32311 B/CL7C
Rubix :0301-1475919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 45,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32311 B/CL7C SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 45,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | skf explorer |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 45,5 mm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 250000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 245000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,57 € HT
/ unité
378,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours