Roulement à rouleaux coniques FAG 31328-X-XL, Diamètre extérieur : 300 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 47 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :31328-X-XL
Rubix :0255-1017876
Fabricant :0804050880000
EAN :4047643157124
ROULEMENT A RLX CONIQ 31328X FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31328X FAG


Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Série313
Cageacier
Vitesse limite2700 rpm
Largeur totale du roulement77 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r910000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr830000 N
2 677,48 HT
/ unité
3 212,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.