Roulement à rouleaux coniques SNR 33112.A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 30 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :33112.A
Rubix :0302-1165328
EAN :3413521812118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33112 A 33112.A - SUR DEMANDE SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33100 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,78 € HT
/ unité
132,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours