Roulement à rouleaux coniques SKF T4EB 240/VE174, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 240 mm | Largeur : 44.6 mm
Roulement à rouleaux radial conique à rangée unique - nouvelle norme métrique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :T4EB 240/VE174
Rubix :0301-1229552
Fabricant :28127
EAN :7316570379013


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 44,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T4EB240 /VE174 SKF
Roulement à rouleaux radial conique à rangée unique - nouvelle norme métrique S/O
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 44,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | t4eb |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Vitesse limite | 1900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 81500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 901,43 € HT
/ unité
3 481,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours