Roulement à rouleaux coniques SKF LM 300849/811/Q, Diamètre extérieur : 69.975 mm | Diamètre intérieur : 41 mm | Largeur : 18 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 300849/811/Q
Rubix :0301-1356070
Fabricant :47143
EAN :7316577711168
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 300849/811/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur41 mm
Diamètre extérieur69,975 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 300849/811/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41 mm
Diamètre extérieur69,975 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement18 mm
Charge statique de base, radiale - C0r58500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
47,98 € HT
/ unité
57,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.