Roulement à rouleaux coniques SNR 32008A, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :32008A
Rubix :0302-1376120
EAN :3413521658259




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32008A SNR
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Une gamme compacte de produits standard pour les besoins essentiels, avec tous les avantages d'une marque Premium.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Applications
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Série | 32000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6200 rpm |
| Vitesse limite | 10000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 19 mm |
| Norme | iso 355;jis b 1512 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,11 € HT
/ unité
31,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h