Roulement à rouleaux coniques FAG 32221-XL, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 43 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :32221-XL
FAG :32221-XL
Rubix :0255-1417046
Fabricant :0842637500000
EAN :4064328809697


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32221-A FAG
Les roulements à rouleaux coniques Schaeffler de la série 322 en qualité X-Life se distinguent par leur grande capacité de charge, leur précision et leur longévité. Ces roulements à rouleaux coniques à une rangée conviennent particulièrement aux applications dans l'industrie automobile et le génie mécanique, où de fortes exigences sont imposées en matière de résistance aux charges et de silence de fonctionnement. La technologie X-Life améliore la durée de vie et garantit un alignement précis même dans des conditions extrêmes.
Grâce à leur conception robuste et à leur grande résistance aux vibrations et aux chocs, les roulements à rouleaux coniques de la série 322 sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les groupes motopropulseurs, les moteurs et les boîtes de vitesses.
Grâce à leur conception robuste et à leur grande résistance aux vibrations et aux chocs, les roulements à rouleaux coniques de la série 322 sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les groupes motopropulseurs, les moteurs et les boîtes de vitesses.
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
- Schaeffler Kegelrollenlager résistent même aux efforts radiaux et axiaux les plus élevés
- Haute précision de fonctionnement et rigidité
- Longue durée de vie et fiabilité
- Les roulements à rouleaux coniques en qualité X-life augmentent la rentabilité globale et améliorent l'empreinte CO₂ de vos machines et installations
- L'augmentation de la capacité de charge dynamique permet de doubler les durées de fonctionnement à conditions d'exploitation et encombrement identiques
- Usure minimale et nuisance sonore réduite grâce à une microstructure de surface optimisée
- Moindre génération de chaleur dans le roulement grâce à un fonctionnement à moindre frottement et plus économe en énergie
- Les matériaux, le traitement thermique et les surfaces sont adaptés aux exigences les plus sévères
- Convient à de nombreuses applications industrielles, par ex. pour les machines agricoles, les boîtes de vitesses et les applications ferroviaires
- Haute précision de fonctionnement et rigidité
- Longue durée de vie et fiabilité
- Les roulements à rouleaux coniques en qualité X-life augmentent la rentabilité globale et améliorent l'empreinte CO₂ de vos machines et installations
- L'augmentation de la capacité de charge dynamique permet de doubler les durées de fonctionnement à conditions d'exploitation et encombrement identiques
- Usure minimale et nuisance sonore réduite grâce à une microstructure de surface optimisée
- Moindre génération de chaleur dans le roulement grâce à un fonctionnement à moindre frottement et plus économe en énergie
- Les matériaux, le traitement thermique et les surfaces sont adaptés aux exigences les plus sévères
- Convient à de nombreuses applications industrielles, par ex. pour les machines agricoles, les boîtes de vitesses et les applications ferroviaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 53 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 550000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 455000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,88 € HT
/ unité
514,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours