Roulement à rouleaux coniques FAG 30215-XL, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

FAG Roulement à rouleaux coniques 302..-XL

Voir les informations techniques

Références

FAG :30215-XL
Rubix :0255-1017830
Fabricant :0927015820000
ROULEMENT A RLX CONIQ 30215-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30215-XL FAG


Les roulements à rouleaux coniques se composent d'une bague extérieure et d'une bague intérieure avec des chemins de roulement coniques et des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s'agit de roulements simples à une rangée, pour la plupart ouverts, qui, pour des raisons techniques, sont toujours positionnés contre un deuxième roulement à rouleaux coniques inversé. Les roulements ouverts ne sont pas auto-bloquants. Cela permet d'installer la bague intérieure avec les rouleaux et la cage séparément de la bague extérieure.

 

Les roulements à rouleaux coniques peuvent résister à des charges élevées radialement et axialement. Selon la disposition, ils conviennent lorsque l'arbre doit être guidé axialement précisément (fonction palier fixe), ou lorsque le palier doit être actionné axialement de manière très rigide, sans jeu ni préchargé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Sériex-life
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite6100 rpm
Largeur totale du roulement27,25 mm
NormeDIN ISO 355 / DIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r169000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr160000 N
113,51 € HT
/ unité
136,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.