Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-32203R, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.25 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-32203R
Rubix :0281-1133941
EAN :4547359007244
ROULEMENT A RLX CONIQ 32203R 4T-32203R NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32203R 4T-32203R NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,25 mm
Jeu Radialcn
Série32200
Matièreacier de cémentation
Cageacier
Vitesse limite9900 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r28200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26200 N
20,62 € HT
/ unité
24,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.