Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-HM807044/HM807010, Diamètre extérieur : 104.775 mm | Diamètre intérieur : 49.212 mm | Largeur : 36.512 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-HM807044/HM807010
Rubix :0281-1297576
EAN :4547359668278
CONE CUVETTE HM807044/HM807010 4T-HM807044/HM807010 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur49,212 mm
Diamètre extérieur104,775 mm
Largeur36,512 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONE CUVETTE HM807044/HM807010 4T-HM807044/HM807010 NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Il s'agit de la meilleure solution de roulement pour supporter de lourdes charges axiales et radiales combinées.

Le type de roulement à une rangée est généralement utilisé par paire, le jeu de fonctionnement ou la précharge étant ajustés lors du montage.

Un jeu de roulements à rouleaux coniques préchargés offre, en plus d'une capacité de charge élevée, la grande rigidité nécessaire à l'intérieur des boîtes de vitesses ou des transmissions.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur49,212 mm
Diamètre extérieur104,775 mm
Largeur36,512 mm
Jeu Radialcn
Sérietrb inch
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r189000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr138000 N
131,23 € HT
/ unité
157,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.