Roulement à rouleaux coniques Timken 46780-90211, Diamètre extérieur : 225.425 mm | Diamètre intérieur : 158.75 mm | Largeur : 85.725 mm
Roulement à rouleaux coniques à deux rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :46780-90211
Rubix :0311-1444379
Fabricant :100036481
EAN :0053893300528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225,425 mm |
| Largeur | 85,725 mm |
Documents
Détails articles : ASSEMBLAGE 46780-90211 TIMKEN
Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les roulements Timken® à deux rangées de rouleaux coniques haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Les ensembles d'espaceurs préréglés permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements
Les ensembles d'espaceurs préréglés permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements
Points forts
Le choix le plus large comprend des tailles en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et support technique inégalés
Roulements à deux rangées de roulements à double bague extérieure avec cuvette CD (TDOCD) avec double bague extérieure (coupe) et deux bagues intérieures simples (cones)
La bague extérieure présente une rainure avec trous de lubrification
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et support technique inégalés
Roulements à deux rangées de roulements à double bague extérieure avec cuvette CD (TDOCD) avec double bague extérieure (coupe) et deux bagues intérieures simples (cones)
La bague extérieure présente une rainure avec trous de lubrification
Applications
Applications industrielles générales et automobiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225,425 mm |
| Largeur | 85,725 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 745,09 € HT
/ unité
4 494,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours