Roulement à rouleaux coniques Timken 32311, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 35 mm

Roulement à rouleaux coniques série 32300

Voir les informations techniques

Références

Timken :32311
Rubix :0311-1017953
EAN :0053893046143
ROULEMENT A RLX CONIQ 32311 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32311 TIMKEN


Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens. Bagues séparables pour faciliter le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Série32311
Matièreacier
Cageacier
Largeur totale du roulement45,5 mm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r265000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr228000 N
141,08 € HT
/ unité
169,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.