Roulement à rouleaux coniques SKF 32040 X, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 73.11 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32040 X
Rubix :0301-1017910
Fabricant :37795
EAN :7316577005816
ROULEMENT A RLX CONIQ 32040X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur73,11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32040X SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur73,11 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence1400 rpm
Vitesse limite1900 rpm
Largeur totale du roulement70 mm
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr800 N
2 342,94 € HT
/ unité
2 811,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.