Roulement à rouleaux coniques SKF L 44643/610/VU990, Diamètre extérieur : 50.292 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 14.224 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :L 44643/610/VU990
Rubix :0301-1512364
EAN :7316577794635
TRB 1ROW OD

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,224 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRB 1ROW OD


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peuvent être combinés avec des cônes de la même série
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,224 mm
Jeu Radialcn
Sériel 44643/610
Cageacier
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Largeur totale du roulement14,224 mm
Charge statique de base, radiale - C0r30000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27800 N
34,82 € HT
/ unité
41,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.