Roulement à rouleaux coniques FAG 32224-XL, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 58 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :32224-A
FAG :32224-XL
Rubix :0255-1017935
Fabricant :0923900720000
EAN :4054369807226


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32224 A FAG
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 61,5 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 730000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 600000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
786,96 € HT
/ unité
944,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h