Roulement à rouleaux coniques Timken HM807046/HM807010, Diamètre extérieur : 104.775 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 36.513 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :HM807046/HM807010
Rubix :0311-1445454
EAN :0053893665306
ASSEMBLAGE HM807046/HM807010 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur104,775 mm
Largeur36,513 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASSEMBLAGE HM807046/HM807010 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Applications

General industrial and automotive applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur104,775 mm
Largeur36,513 mm
Jeu Radialcn
Sériehm807000
Cageacier
Largeur totale du roulement36,513 mm
NormeISO
Charge statique de base, radiale - C0r223000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52700 N
192,10 € HT
/ unité
230,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.